Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DGK12 DO Basic Line 12mm AD 34mm B.10mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000688482
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Gewicht:
0,066 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
34 mm
Gewindeart:
kreisförmiges Anschweißende
Innen-Ø:
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 12,87*
€ 17,57*
3 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,75*
5 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 23,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.