Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 52226 ID 110mm AD 190mm B.80mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000873060
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172639
EAN/GTIN:
     9008745734397
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
7,99 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 262,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 240,37*
€ 262,21*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 238,90*
€ 269,75*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 296,99*
€ 325,47*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 506,68*
€ 551,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,83*
€ 656,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.