| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253448 Herst.-Nr.: 52226 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 52226 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 190 mm Breite 80 mm Innen 110 mm Außen 190 mm Breite 80 mm Gewicht 799 kg EAN 9008745734397 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung zweiseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C
Axial-Rillenkugellager 52226 ID 110mm AD 190mm B.80mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52226 | Werksnummer: | 10172639 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 7,990000 | Gewicht brutto Kg: | 7,990000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,74* | € 271,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,26* | € 271,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 238,83* | € 278,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 298,70* | € 330,64* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,26* | € 507,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|