Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM3 ID 17mm AD 28mm Breite5mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000873151
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172881
EAN/GTIN:
     9008745731754
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
17 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,89*
€ 2,88*
5 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,66*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 3,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.