Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM3 ID 17mm AD 28mm Breite5mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873151
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172881
EAN/GTIN:
     9008745731754
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,90*
€ 2,79*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,59*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,69*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 3,14*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.