Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB3020 E50Y ID 30mm AD 34mm B.20mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000874157
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchse
INA Buchse EGB3020 E50Y ID 30mm AD 34mm B.20mm INA Breite 20 mm Temperaturbereich -40 bis +110 Grad Schmierung und Wartung wartungsarm, für geschmierte Anwendungen Gewicht 0,024 kg Marke INA
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +110 Grad
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,024 kg
Marke:
INA
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
34 mm
Innen-Ø:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
44
€ 7,99*
ab € 2,25*
€ 3,38*
Lager 1498
44
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,38*
2 Tage
31
€ 5,59*
ab € 2,53*
€ 3,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.