Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB3020 E50Y ID 30mm AD 34mm B.20mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874157
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190227
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,04x0,04x0,02 MM
Gewicht:
0,02 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EGB3020 E50Y
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 34 mm
Ausführung:
Breite 20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,59*
ab € 2,15*
€ 3,18*
Lager 8760
42
€ 7,99*
ab € 2,25*
€ 3,32*
3 Tage
44
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,32*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.