| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000875720 Herst.-Nr.: DSD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bürstenloser Motor · elektronisch einstellbare Schlagenergie und Sanftanlauf · AVT und SoftNoLoad zur Reduzierung der Vibrationen · Konstantelektronik · AWS-Schnittstelle · 12-fache Meißelfeststellung · leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6,3-7,1kg Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 40 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Schlagzahl: | 0-2650 min-¹ | Einzelschlagenergie: | 9,4 J | Werkzeugaufnahme: | SDS-Max | Marke: | MAKITA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Schnellladegerät, makita li-ion akku-bohrhammer, elektro-abbruchhammer makita, elektro abbruchhammer, Abbruchhammer, Abbruchhämmer, Akku-Meißelhämmer, Akkustemmhammer, Akku-Stemmhämmer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 620,87* | € 662,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 659,55* | € 707,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 664,30* | € 713,14* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,45* | € 739,02* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 698,97* | € 744,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|