Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N318 -E-TVP-C3 ID 90mm AD 190mm Breite43mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000876974
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173071
EAN/GTIN:
     9008745733345
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
5,4 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NKE
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
190 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 200,13*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 167,98*
€ 201,33*
5 Tage
7
€ 10,00*
ab € 196,69*
€ 228,80*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 213,95*
€ 264,64*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 287,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.