| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252790 Herst.-Nr.: N318 -E-TVP-C3 EAN/GTIN: 9008745733345 |
| |
|
| | |
| NKE N318 ETVPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm Breite43 mm Innen 90 mm Außen 190 mm Breite 43 mm Gewicht 5,4 kg EAN 9008745733345 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Zylinderrollenlager N318 ETVPC3 ID 90mm AD 190mm Breite43mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N318 -E-TVP-C3 | Werksnummer: | 10173071 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 5,400000 | Gewicht brutto Kg: | 5,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 172,08* | € 200,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 167,98* | € 201,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 196,69* | € 228,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,95* | € 264,64* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,69* | € 287,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|