Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole DBPG14 Anschlussnippel f.Kupplungen DN 7,2 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000895914
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     202424
EAN/GTIN:
     4047322697934
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
dosierbar · mit Standarddüse Bohrung 2,0 mm · Aluminium · Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C · PN max. 10 bar · G 1/4 innen · Blasleistung stufenlos regulierbar · für einen breiten Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Düse M12x1,25· Düsenart Standarddüse, Bohrung 1,5 mm· Material Aluminium-Druckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen DN 7,2
Temperaturbereich:
-10 bis 50 °C
Arbeitsdruck:
2-6 bar
Betriebsdruck:
10 bar
Marke:
RIEGLER
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Blaspistolen, DBPN72
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5858
1
€ 8,50*
ab € 9,79*
€ 13,87*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 14,03*
Lager 1498
77
1
€ 5,45*
ab € 9,93*
€ 14,09*
2 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 14,22*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 10,64*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,94*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.