Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierbare Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vern., NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-202424
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DBPN72
EAN/GTIN:
     4047322697934
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu.-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert und kann bis zur vollen Leistung gesteigert werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung der Ausblaskraft erreicht, die für einen breiten Anwendungsbereich geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Material:
Aluminium-Druckguss vernickelt
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2
Düsenart:
Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Druckluftblaspistolen, Blaspistolen, Alu Ausblaspistolen, Ausblaspistolen, Dosierbare Blaspistole, Dosierbare Blaspistolen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
5858
1
€ 8,50*
ab € 9,79*
€ 13,87*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 14,03*
2 Tage
77
1
€ 5,45*
ab € 9,93*
€ 14,09*
2 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 14,22*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 10,64*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,94*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.