|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-8000943973 Herst.-Nr.: 190600 EAN/GTIN: 4042938906005 |
| |
|
|  |  |
 | Ersatzteilset für Standardgleitschiene TS 3000 / 5000 und Boxer 20,7 mm (1 VPE =10 Stück) Weitere Informationen:  |  | Modell: | TS3000/5000/Boxer | Ausführung: | Standard | Gewicht: | 0,1 kg | Farbe: | transparent/schwarz | Marke: | GEZE | passend für: | Standard Gleitschiene TS 3000 /5000 und Boxer |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 39,57* | € 52,35* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 39,86* | € 52,40* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 40,30* | € 52,71* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 39,26* | € 53,09* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,99* | ab € 46,67* | € 60,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|