Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer Zesis M33, 150 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-8001347368
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74802670
EAN/GTIN:
     4059625340127
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• ComfortZone 150• Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 360°• Normalstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 214mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335019202, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,89*
€ 138,00*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,03*
€ 141,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,65*
€ 141,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 114,60*
€ 141,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 141,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.