| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001356655 Herst.-Nr.: 98989298 EAN/GTIN: 5712604776650 |
| |
|
| | |
| 1x 230 V · HWM Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32,21 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 45000W · Nennvolumenstrom: 1,85 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 45kW · Pumpenhöhe: 128 · Einbaulänge: 130.00mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Energieeffizienzindex (EEI): 0.2 · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker · Frequenz: 50/60 Hz · Nennstrom: 0,48A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: EN 1092-2 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 Zoll (25) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 32,21kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Nein · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Nein · Potentialfreier Schaltkontakt: Nein · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Nein · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Nein · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 1,85m3/h · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 7,50m Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Druckstufe Flansch: | PN 10 | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | Schutzart: | IPX4 | Marke: | GRUNDFOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, grundfos umwälzpumpe, 036040012501, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 263,64* | € 318,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,44* | € 319,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 275,01* | € 339,08* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,08* | € 359,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,92* | € 393,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|