| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740094 Herst.-Nr.: 98989298 EAN/GTIN: 5712604776650 |
| |
|
| | |
| Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar elektr gereg. PN 10 13cm T 15-75 Rp 1/2 1x 230 V · HWM Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32,21 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 45000W · Nennvolumenstrom: 1,85 · Druckstufe Arti Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98989298 | Werksnummer: | 8001356655 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 263,64* | € 318,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,44* | € 319,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 275,01* | € 339,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,08* | € 359,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,92* | € 393,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|