Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Hauswasserwerk 230 V 50 Hz, G 1Zoll SCALA 1 5-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001356950
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99530407
EAN/GTIN:
     5713830592410
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
max. Förderhöhe SCALA 3-45 44m · SCALA 5-55 52m · mit wassergekühltem flüsterleisem Asynchronmotor Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Anzahl der Pumpen: 1,00 · Aufgenommene Motorleistung (P1): 1,200kW · Breite: 202,00mm · Drehzahl: 28501/min · Drehzahlregelung Motor: ohne · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 Zoll (25) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 245,10kPa · Frequenz: 50 Hz · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Nein · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Geeignet für die Beregnung/Bewässerung: Ja · Geeignet für Regenwasser: Ja · Geeignet für Trinkwasser: Ja · Höhe: 316,00mm · Isolationsklasse nach IEC: F · Kabellänge: 1,5m · Kommunikation: eingebaut und vorbereitet · Länge: 466,00mm · Mit Bypassleitung: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja · Motorausgangsleistung (P2): 0,780kW · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 Zoll (25) · Nennstrom: 5,38A · Potentialfreier Schaltkontakt: Ja · Saugbetrieb: Ja · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Ja · Schnittstelle Pulse Width Modulation (PW: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Ja · Schutzart (IP) Pumpe: IPX4 · Schutzart (IP) Schrank: sonstige · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Nein · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 5,33m3/h · Werkstoff des Behälters: sonstige · Max. Arbeitsdruck: 8bar · Max. Förderhöhe: 55,0m
Weitere Informationen:
Marke:
GRUNDFOS
Weitere Suchbegriffe: Hauswasserwerk, hauswasserwerk grundfos, druckwasserpumpe, 026035026002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 520,35*
€ 600,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 526,72*
€ 615,41*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 539,84*
€ 618,38*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 563,38*
€ 666,85*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 637,23*
€ 721,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,79*
€ 858,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,95*
€ 842,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,93*
€ 821,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,23*
€ 758,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.