Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 Verschr. 230 V PN 10 180mm T 25-40 Rp 1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001365512
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     97924623
EAN/GTIN:
     5710626497027
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
elektrisch geregelt · Einzelpumpe · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 26,77 · Nennvolumenstrom: 3,71 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,050kW · Pumpenschaltung: sonstige · Pumpenhöhe: 185 · Einbaulänge: 180.00mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10 · Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich · Energieeffizienzindex (EEI): 0.18 · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: sonstige · Frequenz: 50/60 Hz · Drehzahl: 2880,001/min · Nennstrom: 0,46A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 26,77kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Ja · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: eingebaut und vorbereitet · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Potentialfreier Schaltkontakt: Ja · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Ja · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Ja · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Ja · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 3,71m3/h · Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen · Max. Förderhöhe: 4,00m · Max. Pumpvolumen: 6,10m3/h
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Druckstufe Flansch:
PN 10
Anschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Schutzart:
IPX4
Marke:
GRUNDFOS
Weitere Suchbegriffe: heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, umwaelzpumpe heizung, 036040010001, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,07*
€ 547,60*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 456,70*
€ 547,61*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 473,98*
€ 550,21*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 485,32*
€ 581,46*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 581,52*
€ 666,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,11*
€ 792,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,60*
€ 775,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,50*
€ 750,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,53*
€ 730,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,52*
€ 692,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.