Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Pressure-Manager PM 1/2,2, 2,2 bar, Q max. 5 m3/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001366038
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96848722
EAN/GTIN:
     5700311918531
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Niveausteuerung Pumpe
Drucksteuerung Basisausführung PM 1 Die flexible Basisausführung PM 1 eignet sich perfekt für den Einsatz in Anwendungen · bei denen die Pumpe ver- brauchsabhängig ein- und ausgeschaltet werden muss. Bei Erreichen des Einschalt- drucks - wahlweise 1.5 oder 2.2 bar je nach Ausführung - schaltet der PM 1 die Pumpe ein. Die Pumpe läuft dann solange · bis kein Wasser mehr entnommen wird. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit schützt die Drucksteuerung PM 1 die Pumpe vor Trockenlauf und zeigt einen Alarm an · wenn die zulässige Anzahl der Schaltspiele überschritten wird. Auch diese Basisausführung verfügt bereits über die gewohnte Grundfos Qualität · die für hohe Flexibilität und dank der robusten Elektronik für eine sehr lange Lebensdauer sorgt. Funktionen Modell PM 1: - Bereitschaftsanzeige (Power On) - Betriebsanzeige - Alarmleuchte - Trockenlaufschutz - Freie Anordnung im System möglich - Drehbarer Druckstutzen - Integriertes Rückschlagventil - Alarm bei Überschreiten Schaltspiele Art der Steuerung: Type of connector: Type E/F (CEE7/7) Trockenlaufschutz: Ja Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 40 Celsius Technische Daten: Zulassungen: CE,EAC,RCM Trinkwasserzulassungen: WRAS,ACS Rückschlagventil: Ja Adjustable start pressure (Yes/No): nein Einschaltdruck: 2.2 bar Behältervolumen: 0.1 l Werkstoffe: Pumpengehäuse: Verbundwerkstoff Pumpenmantel: Polypropylene Installation: Maximale Umgebungstemperatur: 50 Celsius Anschluss Eingang: G1″ Anschluss Ausgang: G1″ Innengewinde: Außen Auslassgewinde: Extern Elektrische Daten: Maximale Leistungsaufnahme P1: 1200 W Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Geeignet für 50/60 Hz: ja Bemessungsspannung: 1 x 220-240 V Maximum current consumption: 10 A Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP65 Kabellänge: 1.5 m Length of power cable: 0.5 m Netzstecker: Schuko-Stecker Sonstiges: Nettogewicht: 1.26 kg Bruttogewicht: 2 kg Versandvol.: 0.01 m3 Finische LVI Nr.: 4772012 Herkunftsland: IT Zolltarif Nr.: 85371098 Environmental approvals: WEEE Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Phasen: 1 · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Druckschalter · Frequenz: 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Marke:
GRUNDFOS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,92*
€ 121,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 113,10*
€ 141,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 113,50*
€ 141,62*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 127,22*
€ 163,69*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 177,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.