| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001739264 Herst.-Nr.: 4112713DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWR ,Messbereich: 0 - 500 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,IP Schutzart: IP 65,Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · EtuiWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Datenschnittstelle: USB· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.04mm· Fehlergrenze inch: .0015\"· Funktion: AUTO-ON / OFF· IP Schutzart: IP 65· Lieferumfang: Batterie· Messbereich inch: 0 - 20\"· Produktbezeichnung: Digitaler Werkstattmessschieber· Produkteigenschaften: Kontrastreiche Ziffernanzeige Feststellschraube oben Gerundete Messflächen für Innenmaße Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei Sofort messbereit durch Reference-System Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe Schmutzabstreifer im Schieber· Produktgruppenbezeichnung: Messschieber· Produktgruppenname: MarCal· Produkttyp: 18 EWR· VPE 01 - Breite: 30cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 3.46KG· VPE 01 - Länge: 69cm· VPE 01 - Tiefe: 4.7cm· VPE 01 - Volumen: 9729cm³· Ziffernhöhe: 12.5mm· Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005\" Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 500 | Supplier Number: | 4112713DKS | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 725,64* | € 828,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,42* | € 836,65* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 740,61* | € 842,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|