Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 EWR Digital-Messschieber 500 mm/20" o. Schneide, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1757500
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112713DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWR ,Messbereich: 0 - 500 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,IP Schutzart: IP 65,Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · Etui Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Datenschnittstelle: USB · Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre · Fehlergrenze (mm): 0.04mm · Fehlergrenze inch: .0015" · Funktion: AUTO-ON / OFF · IP Schutzart: IP 65 · Lieferumfang: Batterie · Messbereich inch: 0 - 20" · Produktbezeichnung: Digitaler Werkstattmessschieber · Produkteigenschaften: Kontrastreiche Ziffernanzeige Feststellschraube oben Gerundete Messflächen für Innenmaße Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei Sofort messbereit durch Reference-System Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe Schmutzabstreifer im Schieber · Produktgruppenbezeichnung: Messschieber · Produktgruppenname: MarCal · Produkttyp: 18 EWR · VPE 01 - Breite: 30cm · VPE 01 - Bruttogewicht: 3.46KG · VPE 01 - Länge: 69cm · VPE 01 - Tiefe: 4.7cm · VPE 01 - Volumen: 9729cm³ · Ziffernhöhe: 12.5mm · Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005"
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 500
Supplier Number:
4112713DKS
Norm:
Werksnorm
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, digitaler werkstattmessschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,73*
€ 813,95*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 744,76*
€ 828,54*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,90*
€ 1.062,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,90*
€ 1.264,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,84*
€ 1.248,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,25*
€ 1.187,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,69*
€ 1.167,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,90*
€ 1.149,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.