| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001741038 Herst.-Nr.: 4429600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messsystem: hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem · dynamisches Tastsystem für hohe Wiederholbarkeit · Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben · einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten · Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten · integrierter aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer für netzunabhängiges Messen · Temperaturkompensation über internen TemperatursensorBedien- und Anzeigeeinheit: großes und übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Bedienerführung über selbsterklärende Ikons · Bedienerführung in mehreren Sprachen · Möglichkeit, zusätzliche Nullpunkte auf Werkstück zu setzen · zusätzliches Messgerät mit MarConnect-USB-Schnittstelle anschließbar · zukunftssicher durch Updatefähigkeit · automatische Stand-by-Schaltung · einstellbare Auto-off Funktion, ohne Verlust der MesswerteFunktionen: Antastung unten bzw. oben · Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- bzw. Nutmitte · Bohrungs- bzw. Wellen-Ø inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte · Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten) · Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten) · Abstände bzw. Symmetrie berechnen · dynamische Messfunktionen · Rechtwinkligkeitsmessung · Geradheitsmessung · Messen in 2D-Modus · Messprogramme · statistische Auswertung · MessdatenverarbeitungTechnische Daten: Fehlergrenze in μm (1,8 + L/600) L in mm · Wiederholpräzision Bohrung 1 μm · Wiederholpräzision Ebene 0,5 μm · Rechtwinkligkeitsabweichung in μm 5/ 6/ 10 (Gerät 350/ 600/ 1000) · Betriebsdauer max. 14 h · Messkraft 1,0 +/– 0,2 N · Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend 65% · Arbeitstemperatur 20 °C · Betriebstemperatur 10 – 40 °C · Produktgewicht in kg 22/ 26/ 29 (Gerät 350/ 600/ 1000) · Datenschnittstelle USB, WirelessWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: 170-520mm Weitere Informationen: | | Messbereich: | 350 mm | Ablesung: | 0,0001 mm | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 4429600 | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.936,40* | € 6.014,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.126,37* | € 6.462,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.428,92* | € 6.511,11* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6.528,04* | € 6.606,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.652,66* | € 7.050,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|