Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB1220 -E50-Y ID 12mm AD 14mm B.20mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002489478
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190208
EAN/GTIN:
     4012802760101
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA Buchse EGB1220 -E50-Y ID 12mm AD 14mm B.20mm INA Breite 20 mm Temperaturbereich -40 bis 110 °C Schmierung und Wartung wartungsarm, für geschmierte Anwendungen Gewicht 0,004 kg Marke INA
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,004 kg
Marke:
INA
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 1,11*
7 Tage
1072
1
€ 10,00*
ab € 0,79*
€ 1,24*
2 Tage
1072
1
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,42*
5 Tage
1072
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,56*
Lager 1498
1072
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.