Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB1220 -E50-Y 12x14x20, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB1220 -E50-Y 12x14x20, Buchse
INA EGB1220 -E50-Y 12x14x20, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204680
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB1220 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
14,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB1220 -E50-Y, INA Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 1,11*
7 Tage
1072
1
€ 10,00*
ab € 0,79*
€ 1,24*
Lager 2867
1072
1
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,42*
5 Tage
1072
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,56*
4 Tage
1072
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.