Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PCM141620 E ID 14mm AD 16mm B.20mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002489487
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10215227
EAN/GTIN:
     7316571896083
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
SKF Buchse PCM141620 E ID 14mm AD 16mm B.20mm SKF Breite 20 mm Temperaturbereich -200 bis +280 °C Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,007 kg Marke SKF
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,007 kg
Marke:
SKF
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,50*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,81*
7 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 1,20*
€ 1,83*
1
€ 4,95*
ab € 1,3196*
€ 1,9996*
Lager 1498
50
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.