Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCM 141620 E SKF PTFE Composite-Gleitlagerbuchse PCM..E, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCM 141620 E SKF PTFE Composite-Gleitlagerbuchse PCM..E, gerade
PCM 141620 E SKF PTFE Composite-Gleitlagerbuchse PCM..E, gerade
Artikel-Nr.:
     2302-A00189927
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 141620 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
PTFE Composite-Gleitlager, Baureihe PCM..E, gerade (zylindrische) Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. • Wartungsfrei • Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer • Hohe Betriebstemperaturen • Hohe Tragfähigkeit • Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Aussendurchmesser in mm:
16
Baureihe:
PCM..E
eClass51:
23050191
eClass61:
23050191
eClass71:
23050191
Einsatztemperaturbereich:
-200°C bis +250°C
Innendurchmesser in mm:
14
Kurzbezeichnung:
Gleitlagerbuchse
Länge in mm:
20
Werkstoff:
PTFE composite
UNSPSC131:
31171509
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,50*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,80*
5 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 1,20*
€ 1,81*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,3196*
€ 1,9696*
3 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9696*
€ 2,3438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8496*
€ 2,201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7796*
€ 2,1177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7096*
€ 2,0344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5696*
€ 1,8678
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3196*
€ 1,5703
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.