Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe DKV200 AD 156,5mm Gehäusedeckel B.6,1mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489561
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10076181
EAN/GTIN:
     4012801000314
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
6,1 mm
Gewicht:
0,06 kg
Marke:
FAG
Ausführung:
Gehäusedeckel
Außen-Ø:
156,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Enddeckel, Deckel und Kappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,36*
1
€ 3,19*
ab € 7,45*
€ 10,37*
5 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,52*
1
€ 4,95*
ab € 8,5434*
€ 11,8934*
Lager 1498
59
1
€ 5,45*
ab € 16,65*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.