Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf BRM14-00-501 Premium Line Stahl/Stahl DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002491251
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10184995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere technische Eigenschaften:· Außen: 36mm· Breite: 19mm· Dichtung: keine, offenes Lager· Gewicht: 0,135kg· Gewindeart: Außengewinde· Gewinderichtung: Rechtsgewinde· Innen: 14mm· Schmierbohrung: mit Schmierbohrung· Wartung: wartungsarme Ausführung
Weitere Informationen:
Marke:
DURBAL
Ausführung:
Stahl/Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkfuß, Gelenkfüße
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 63,42*
€ 80,36*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 80,71*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 76,52*
€ 96,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 82,31*
€ 102,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.