Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf CF20 -M20X1.5 Stahl/Bronze TESCUBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002491265
Hersteller:
     TESCUBAL
Herst.-Nr.:
     10194682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,406kg · Gewindeart: Außengewinde · Gewinderichtung: Rechtsgewinde · Innen: 20mm · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Wartung: wartungsfreie Ausführung
Weitere Informationen:
Marke:
TESCUBAL
Ausführung:
Stahl/Bronze
Weitere Suchbegriffe: Gelenkfuß, Gelenkfüße
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 24,12*
€ 32,26*
5 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 23,52*
€ 42,68*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 51,81*
€ 66,51*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 51,57*
€ 67,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.