Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager-Einheit KFB12 -B-PP-AS 12mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002492784
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10174638
EAN/GTIN:
     4054364868277
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung & Wartung: nachschmierbar · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,08 kg
Baureihe:
12er Reihe
Marke:
INA
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Innen-Ø:
12 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 59,88*
€ 71,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,69*
€ 72,91*
€ 3,19*
ab € 63,38*
€ 74,69*
€ 4,95*
ab € 71,112*
€ 82,352*
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 95,82*
€ 108,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.