Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-Ring 16004 AV 0,002kg auß.dichtend NILOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002493147
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10221923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Weitere technische Eigenschaften: · Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Marke:
NILOS
Bauform:
außen dichtend
Weitere Suchbegriffe: NILOS-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1781
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,87*
3 Tage
1781
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,05*
Lager 1498
1781
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,12*
1 Tag
1247
1
€ 5,59*
ab € 1,45*
€ 2,15*
6 Tage
1781
1
€ 7,99*
ab € 1,51*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.