Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24134 CC/C3W33 ID 170mm AD 280mm Breite109mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002493383
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10051737
EAN/GTIN:
     7316577004901
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
280 mm
Innen-Ø:
170 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
27,5 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 869,71*
€ 923,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 886,22*
€ 943,84*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 869,27*
€ 949,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 911,61*
€ 971,24*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 1.423,25*
€ 1.501,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,74*
€ 1.787,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,85*
€ 1.778,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,52*
€ 1.735,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,06*
€ 1.707,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,25*
€ 1.693,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24134.EAW33C3
ab € 711,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.