Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22316 EMW33C3 ID 80mm AD 170mm Breite58mm TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002493666
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10201797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
6,31 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
TIMKEN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 128,33*
€ 144,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 165,17*
€ 184,30*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 188,48*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 190,28*
€ 210,98*
Lager 1498
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 286,50*
€ 313,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.