Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6211 -2Z/VA201 ID 55mm AD 100mm Breite21mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002493843
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10106073
EAN/GTIN:
     7316571587981
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +250 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,622 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 66,20*
€ 80,51*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,51*
€ 102,92*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 103,27*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 93,90*
€ 107,65*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 124,86*
€ 140,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.