Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit PTUE40 -TV-FA125.5 40mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002494873
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10125827
EAN/GTIN:
     4012802830941
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Gewicht:
1,06 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Marke:
INA
Ausführung:
für Linearbewegungen
Material:
Kunststoff, Lager mit Corrotect Rostschutz
Innen-Ø:
40 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 46,80*
€ 58,68*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,27*
€ 64,25*
€ 4,95*
ab € 55,2345*
€ 66,0945*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 55,54*
€ 66,37*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 78,07*
€ 88,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 78,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.