Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallagerscheiben AS3047 ID 30mm AD 47mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002531618
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10225153
EAN/GTIN:
     7316570853407
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
Gewicht:
0,008 kg
Marke:
SKF
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe skf, axialscheibe, Axiallagerscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
373
10
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,13*
1
€ 4,95*
ab € 0,7424*
€ 1,1424*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,16*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS3047
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.