Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülsen H2324 ID 110mm AD 155mm Breite112mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002531728
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10088015
EAN/GTIN:
     7316577008787
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Gewicht:
3,049 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
SKF
Außen-Ø:
155 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 107,04*
€ 125,12*
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 126,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,62*
€ 130,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 114,74*
€ 133,26*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 176,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2324
ab € 95,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.