Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel & Kappen ETS34 AD 186mm Enddeckel B.21mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002531835
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10099061
EAN/GTIN:
     7316577025302
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Dichtungsrundschnur
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Gewicht:
2,227 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Enddeckel
Außen-Ø:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, rundschnur, Deckel und Kappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 77,16*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 64,09*
€ 77,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 66,54*
€ 78,59*
1
€ 3,19*
ab € 72,01*
€ 84,35*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 107,68*
€ 121,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.