Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 100-102mm AD 112,00mm L.3m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002869297
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46501000000-3
EAN/GTIN:
     4049645280077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes Gewebe Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 28,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Außen-Ø:
112,00 mm
Überdruck:
0,210 bar
Unterdruck:
0,100 bar
Gewicht:
0,54 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 16,42*
€ 22,46*
Lager 1498
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 5,45*
ab € 16,62*
€ 22,56*
8 Tage
5
3
pro Meter
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 22,93*
5 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,04*
€ 24,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 22,56*
€ 26,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,76*
€ 24,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,19*
€ 24,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,62*
€ 19,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 67,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0100-1003-0000000600
ab € 36,25334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.