Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 100-102mm AD 112,00mm L.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-8002869297
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46501000000-3
EAN/GTIN:
     4049645280077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Außen-Ø:
112 mm
Überdruck:
0,21 bar
Unterdruck:
0,1 bar
Gewicht:
0,54 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, Schlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
nicht lagernd
30
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 19,45*
3 Tage
5
3
€ 5,45*
ab € 16,54*
€ 21,55*
6 Tage
5
3
€ 5,99*
ab € 16,39*
€ 21,91*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 90 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 240 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 583,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.