Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ID 20mm AD 28,50mm L.5m NORRES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8002869356
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35200205400-5
EAN/GTIN:
     4049645437273
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Schienenfahrzeug (DIN 5510 · DIN EN 45545-2) · Zug · Eisenbahn · Straßenbahn · Boot · Schiff · Yacht: Belüftung · Heizung · Dachentwässerung · Bremssandförderung · Sanitärinstallation Heizung Boote Schienenfahrzeuge Straßenbahnen Sanitärinstallation Schiffe Belüftung Bremssandförderung Yachten Zug Dachentwässerung Eisenbahnen AIRDUC -40°C bis +90°C Polyurethanschlauch schwerentflammbar Wandstärke 0,9mm weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar AIRDUC® Profilschlauch spezielle Thermo-Isolationsschicht in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht Wandung: spezial Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®) Wandstärke ca. 0,9 mm Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 34,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
28,50 mm
Überdruck:
2,530 bar
Unterdruck:
0,485 bar
Gewicht:
0,205 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
150
5
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 38,99*
6 Tage
725
5
€ 7,99*
ab € 33,296*
€ 38,996*
5 Tage
145
5
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 40,09*
4 Tage
145
5
€ 6,90*
ab € 30,90*
€ 41,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 33,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 194,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.