Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ID 25mm AD 32,00mm L.15m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8002869373
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35200255401-15
EAN/GTIN:
     4049645352828
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Schienenfahrzeug (DIN 5510 · DIN EN 45545-2) · Zug · Eisenbahn · Straßenbahn · Boot · Schiff · Yacht: Belüftung · Heizung · Dachentwässerung · Bremssandförderung · Sanitärinstallation Heizung Boote Schienenfahrzeuge Straßenbahnen Sanitärinstallation Schiffe Belüftung Bremssandförderung Yachten Zug Dachentwässerung Eisenbahnen AIRDUC -40°C bis +90°C Polyurethanschlauch schwerentflammbar Wandstärke 0,9mm weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar AIRDUC® Profilschlauch in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht Wandung: spezial Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®) Wandstärke ca. 0,9 mm Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 23,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
32,00 mm
Überdruck:
2,055 bar
Unterdruck:
0,385 bar
Gewicht:
0,20 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 15m, druckschlauch, saugschlauch norres, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 29,87*
8 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 26,684*
€ 30,154*
18 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 30,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Box
ab 75 Boxen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Box
ab 150 Boxen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 26,51* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 448,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.