Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Stangenriegel L.400mm B.57mm STA galv.verz.,dickschichtpassiv.Auss.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002910407
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     124656
EAN/GTIN:
     4004338124656
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert mit befestigter Schlaufe · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert· Maß c: 52mm· Ausführung: mit befestigter Schlaufe· Maß e: 30mm· Maß a: 400mm· Maß f: 57mm· Maß d Ø: 18mm· Maß b: 160mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
8
Breite:
57 mm
Ausschub:
120 mm
Länge:
400 mm
Loch-Ø:
5 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Ankerbolzen, Bolzen, Bolzen-Stangenriegel, Riegel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 25,52*
€ 32,61*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 25,59*
€ 34,66*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 26,09*
€ 35,05*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 29,92*
€ 39,90*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 33,53*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.