Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm
Artikel-Nr.:
     709-124656
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     124656
EAN/GTIN:
     4004338124656
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzen-Stangenriegel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Länge: 400 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 52 mm, Bolzen-Ø: 18 mm, Schlaufenbreite: 30 mm, Schlaufenlänge: 57 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
57 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
30 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
18 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
52 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
400 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.2 kg
Ausschub 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12465 6
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel gah
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 25,38*
€ 32,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,13*
€ 34,70*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 26,10*
€ 34,84*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 32,45*
€ 43,32*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 33,61*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 161,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
124359
ab € 4,83*
Sonstiges
Alberts Deutschland
124366
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.