Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Kamlok Viton ID 60,0mm 80,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003614684
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     5509063000
EAN/GTIN:
     4030477121867
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,026kg · Nenngröße: 2.1/2Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Viton
Temperatur:
-30 , +200 °C
Innen-Ø:
60,0 mm
Außen-Ø:
80,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Kamlock-Kupplung, Kamlockkupplung, Kamlock-Kupplungs-Dichtung, dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 10,97*
2 Tage
162
€ 5,59*
ab € 7,83*
€ 11,00*
7 Tage
231
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,30*
5 Tage
231
€ 7,99*
ab € 8,17*
€ 11,46*
Lager 1498
231
€ 5,45*
ab € 9,91*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.