Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Kamlok NBR ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003614689
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     5518013000
EAN/GTIN:
     4030477028814
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kamlock-Kupplung
Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,002kg · Nenngröße: 1/2Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
NBR
Temperatur:
-30 , +120 °C
Innen-Ø:
13,2 mm
Außen-Ø:
26,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Kamlockkupplung, Kamlock-Kupplungs-Dichtung, dichtring nitrilkautschuk, dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 0,31*
€ 0,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,55*
Lager 1498
601
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.