| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8003614721 Herst.-Nr.: 5529038000 EAN/GTIN: 4030477135802 |
| |
|
| | |
| Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,013kg · Nenngröße: 1.1/2Zoll Weitere Informationen: | | Material: | PTFE mit Viton Kern | Innen-Ø: | 41,0 mm | Außen-Ø: | 56,0 mm | Marke: | TEGUMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Kamlock-Kupplung, Kamlockkupplung, Kamlock-Kupplungs-Dichtung, PTFE-Dichtung, dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 12,53* | € 17,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 12,55* | € 17,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,53* | € 18,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 13,11* | € 18,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 16,08* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|