| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8003614859 Herst.-Nr.: 5510013000 EAN/GTIN: 4030477028029 |
| |
|
| | |
| Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle T6-wärmebehandelt · für höchste Festigkeit. Für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hebel: 2 · Bemerkung: 8Zoll ist nicht in der Norm enthalten · Betriebsdruck: 16bar · Farbe Dichtung: Schwarz · Gewicht pro Einheit: 0,084kg · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) · Werkstoff Ring: Stahl · Werkstoff Sicherungsclip: Stahl Weitere Informationen: | | Dichtung: | NBR | Nenngröße: | 1/2 ″ | Marke: | TEGUMA | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gewindetülle, Kamlok, Kupplungssystem Kamlok, Schlauchkupplungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,08* | € 6,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,97* | € 6,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 4,17* | € 6,13* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,06* | € 7,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|