Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5510013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ C Aluminium 1/2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5510013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ C Aluminium 1/2 "
TEGUMA 5510013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ C Aluminium 1/2 "
TEGUMA 5510013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ C Aluminium 1/2 "
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859976
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5510013000
EAN/GTIN:
     4030477028029
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Gewindetülle
Hebelarmk.Kamlok Typ C Alu.1/2 Zoll Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle T6-wärmebehandelt · für höchste Festigkeit. Für Schellenmontage. · Aluminium · Bemerkung: 8Zoll ist nicht in der Norm enthalten · Farbe Dichtung: Schwarz · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) · Werkstoff Ri
Weitere Informationen:
eClassID:
37110304
HerstellerNr:
5510013000
Werksnummer:
8003614859
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hebelarmkupplung
Ausfuehrung:
1/2 "
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 4,08*
€ 6,01*
Lager 1955
226
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 6,04*
4 Tage
226
€ 7,99*
ab € 4,17*
€ 6,13*
1 Tag
226
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 7,32*
3 Tage
226
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.