| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8003615199 Herst.-Nr.: 5596050000 EAN/GTIN: 4030477123311 |
| |
|
| | |
| Vaterteil-Stopfen - Typ DP Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 16bar · Gewicht pro Einheit: 0,328kg · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Weitere Informationen: | | Nenngröße: | 2 ″ | Marke: | TEGUMA | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamlok, Kupplungssystem Kamlok, Schlauchkupplungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 15,55* | € 21,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 21,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 15,89* | € 21,62* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 19,23* | € 25,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,10* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|